text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.12/2 Externer 2-armiger Abzieher 130 mm Backenbreite 160 mm Backentiefe

Artikelnummer 9Z752264
Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 5
Gewindelänge (mm) 200
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja

Spezifikationen

Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 5
Gewindelänge (mm) 200
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 160
Breite des Hakenfußes (mm) 25
Tiefe des Hakenfußes (mm) 14
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 3
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 130
Marke Gedore
Model 1.12/2

Beschreibung

Günstiges Sparmodell, Die Beine greifen automatisch, Die Beine greifen automatisch

Artikelnummern

Artikelnummer 9Z752264
EAN 4036976104400
UBB 500642665425
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 8003410
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.