text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.12/1 Externer 2-armiger Abzieher 90mm Backenbreite 120mm Backentiefe

Artikelnummer 5R566215
Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 2
Gewindelänge (mm) 155
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja

Spezifikationen

Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 2
Gewindelänge (mm) 155
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 120
Breite des Hakenfußes (mm) 18
Tiefe des Hakenfußes (mm) 11
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 2.5
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 90
Marke Gedore
Model 1.12/1

Beschreibung

Preiswertes Sparmodell, Die Beine greifen automatisch, Die Beine greifen automatisch, Die Beine greifen automatisch

Artikelnummern

Artikelnummer 5R566215
EAN 4036976104394
UBB 500642665268
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 8003330
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.