text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.12/02 Externer 2-Arm-Abzieher 60 mm Backenbreite 40 mm Backentiefe

Artikelnummer 1G515851
Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 0.5
Gewindelänge (mm) 60
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja

Spezifikationen

Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 0.5
Gewindelänge (mm) 60
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 40
Breite des Hakenfußes (mm) 10
Tiefe des Hakenfußes (mm) 5
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 2
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 60
Marke Gedore
Warennummer 82055980
Model 1.12/02

Beschreibung

Die Schenkel greifen automatisch, Die Schenkel greifen automatisch

Artikelnummern

Artikelnummer 1G515851
EAN 4036976104431
UBB 500642665839
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 8003840
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.