Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
2O076746
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
Gedore 1.12/00 Batterieklemmen-Abzieher Extern 2-Arm 70mm Backenbreite 80mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
2O076746
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
0.5
Gewindelänge (mm)
100
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
0.5
Gewindelänge (mm)
100
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
80
Breite des Hakenfußes (mm)
14
Tiefe des Hakenfußes (mm)
8
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
2
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
70
Marke
Gedore
Model
1.12/00
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die Beine greifen automatisch, Die Beine greifen automatisch
Artikelnummern
Artikelnummer
2O076746
EAN
4036976112108
UBB
500642666092
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
1628402