Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
7Q401249
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
Gedore 1.12/0 Außenabzieher 2-armig 70mm Backenbreite 80mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
7Q401249
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
1
Gewindelänge (mm)
110
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
80
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
1
Gewindelänge (mm)
110
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
80
Breite des Hakenfußes (mm)
14
Tiefe des Hakenfußes (mm)
8
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
2
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
70
Marke
Gedore
Model
1.12/0
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7Q401249
EAN
4036976104387
UBB
500642665003
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
8003250