Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
5D008702
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
Gedore 1.11/5 Externer 3-Arm-Abzieher 400 mm Backenbreite 320 mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
5D008702
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
12
Gewindelänge (mm)
350
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
12
Gewindelänge (mm)
350
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
320
Breite des Hakenfußes (mm)
32
Tiefe des Hakenfußes (mm)
27
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
6.5
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
400
Marke
Gedore
Model
1.11/5
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die doppelten Schenkelenden, breit oder schmal, greifen automatisch, Die breiten Schenkelenden des Abziehers 1.11/2, /3, /4 und /5 verfügen über 8 mm Schlitze, so dass Riemenscheiben oder Zahnräder auch mit 8 mm Schrauben abgezogen werden können, Die breiten Schenkelenden des Abziehers 1.11/2, /3, /4 und /5 verfügen über 8 mm Schlitze, so dass Riemenscheiben oder Zahnräder auch mit 8 mm Schrauben abgezogen werden können
Artikelnummern
Artikelnummer
5D008702
EAN
4036976112818
UBB
500642664840
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
1731920