Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
4Y389972
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
Gedore 1.11/4 Externer 3-Arm-Abzieher 320 mm Backenbreite 260 mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
4Y389972
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
12
Gewindelänge (mm)
350
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
12
Gewindelänge (mm)
350
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
260
Breite des Hakenfußes (mm)
32
Tiefe des Hakenfußes (mm)
27
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
6.5
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
320
Marke
Gedore
Model
1.11/4
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die Doppelschenkelenden, breit oder schmal, greifen selbsttätig, Die breiten Schenkelenden des Pullers 1.11/2, /3, /4 und /5 besitzen 8 mm Schlitze, so dass Riemenscheiben oder Zahnräder auch mit 8 mm Schrauben abgezogen werden können, Die breiten Schenkelenden des Pullers 1.11/2, /3, /4 und /5 besitzen 8 mm Schlitze, so dass Riemenscheiben oder Zahnräder auch mit 8 mm Schrauben abgezogen werden können
Artikelnummern
Artikelnummer
4Y389972
EAN
4036976112801
UBB
500642664683
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
1731912