Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
0Z737655
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
Gedore 1.11/2 Externer 3-armiger Abzieher 160 mm Backenbreite 130 mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
0Z737655
Ausführung
Andere
Max. Zugkraft (N)
7.5
Gewindelänge (mm)
170
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
130
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Andere
Max. Zugkraft (N)
7.5
Gewindelänge (mm)
170
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
130
Breite des Hakenfußes (mm)
20
Tiefe des Hakenfußes (mm)
13
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
3
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
160
Marke
Gedore
Model
1.11/2
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0Z737655
EAN
4036976104363
UBB
500642664279
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
8003090