Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
9G674276
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
Gedore 1.10/2 Abzieher Extern 2-Arm 160mm Backenbreite 130mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
9G674276
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
5
Gewindelänge (mm)
170
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
5
Gewindelänge (mm)
170
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
130
Breite des Hakenfußes (mm)
20
Tiefe des Hakenfußes (mm)
13
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
3
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
160
Marke
Gedore
Model
1.10/2
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die Doppelschenkelenden, breit oder schmal, greifen selbsttätig, Die breiten Schenkelenden des Pullers 1.10/2, /3, /4 und /5 besitzen 8 mm Schlitze, so dass Riemenscheiben oder Zahnräder auch mit 8 mm Schrauben abgezogen werden können, Die breiten Schenkelenden des Pullers 1.10/2, /3, /4 und /5 besitzen 8 mm Schlitze, so dass Riemenscheiben oder Zahnräder auch mit 8 mm Schrauben abgezogen werden können
Artikelnummern
Artikelnummer
9G674276
EAN
4036976104332
UBB
500642662299
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
8002790