Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
6G819616
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
Gedore 1.09/2 Abzieher mit Drehung und Abzug, interner 3-Arm, 80 mm Backenbreite, 250 mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
6G819616
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
6.5
Gewindelänge (mm)
350
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
6.5
Gewindelänge (mm)
350
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
250
Breite des Hakenfußes (mm)
24
Tiefe des Hakenfußes (mm)
12
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
3
Spannweite (innen ziehend) (mm)
['0.000', '250.000']
Marke
Gedore
Model
1.09/2
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die Schenkel öffnen sich durch einfaches Drehen und umschließen automatisch das zu entnehmende Teil, kein zeitaufwändiges Einrichten und Nachjustieren der Schenkel mehr, Qualitätsstahl und thermochemische Behandlung garantieren höchste Zähigkeit der Spindel und der Schenkel, Kugel oder Spitze leicht auswechselbar, Kugel oder Spitze leicht auswechselbar
Artikelnummern
Artikelnummer
6G819616
EAN
4036976112849
UBB
500642661879
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
1748181