Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
8Q819697
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
Gedore 1.07/S2A-E Schnellspann-Abzieher, 3-armig, 200 mm Backenbreite, 150 mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
8Q819697
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
5
Gewindelänge (mm)
210
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
150
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
5
Gewindelänge (mm)
210
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
150
Breite des Hakenfußes (mm)
40
Tiefe des Hakenfußes (mm)
7
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
5
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
200
Mit Schnellverstellung
Ja
Marke
Gedore
Warennummer
82055980
Model
1.07/S2A-E
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8Q819697
EAN
4036976123623
UBB
500642661044
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
2016060