text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/4A Universalabzieher Außen/Innen 3-Arm 580mm Backenbreite 200mm Backentiefe

Artikelnummer 1K680731
Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 10
Gewindelänge (mm) 360
Anzahl der Haken 3
Umkehrbare Arme Ja

Spezifikationen

Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 10
Gewindelänge (mm) 360
Anzahl der Haken 3
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 200
Breite des Hakenfußes (mm) 36
Tiefe des Hakenfußes (mm) 28
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 6.5
Spannweite (innen ziehend) (mm) ['0.000', '640.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 580
Marke Gedore
Warennummer 82055980
Model 1.07/4A

Beschreibung

Er eignet sich auch zum Abziehen von schweren, mehrstufigen Keilriemenrädern, Schwungscheiben, Zahnrädern usw., Mit Stiften werden die Arme im Winkel von 120 Grad zur Nabe arretiert, Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle), Dieser Abzieher kann auch mit der Hydraulikhilfe Nr. 1.50 verwendet werden, ohne dass eine Reduzierhülse benötigt wird, Auf Wunsch ist dieser Abzieher auch mit weiteren Schenkeln und bis zu 6 Armen ausziehbar, Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleiß- und korrosionsbeständig, Spindel bleibt glatt und sauber - kein Fetten oder Ölen erforderlich, Traverse kombinierbar mit anderen Spindel-/Hakenausführungen und Längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukasten

Artikelnummern

Artikelnummer 1K680731
EAN 4036976121056
UBB 500642654601
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 1958003
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.