Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
7X500784
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
Gedore 1.07/4A-5 Universalabzieher Extern/Intern 3-Arm 580mm Backenbreite 500mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
7X500784
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
10
Gewindelänge (mm)
360
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
10
Gewindelänge (mm)
360
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
500
Breite des Hakenfußes (mm)
36
Tiefe des Hakenfußes (mm)
28
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
6.5
Spannweite (innen ziehend) (mm)
['0.000', '640.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
580
Marke
Gedore
Model
1.07/4A-5
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Er eignet sich auch zum Abziehen von schweren, mehrstufigen Keilriemenrädern, Schwungscheiben, Zahnrädern usw., Mit Stiften werden die Arme in einem Winkel von 120 Grad zueinander auf der Nabe arretiert, Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle), Dieser Abzieher kann auch mit der Hydraulikhilfe Nr. 1.50 verwendet werden, ohne dass eine Reduzierhülse benötigt wird, Auf Wunsch ist dieser Abzieher auch mit weiteren Schenkeln und bis zu 6 Armen ausziehbar, Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleiß- und korrosionsbeständig, Spindel bleibt glatt und sauber - kein Fetten oder Ölen erforderlich, Traverse kombinierbar mit anderen Spindel-/Hakenausführungen und Längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukasten
Artikelnummern
Artikelnummer
7X500784
EAN
4036976125177
UBB
500642655442
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
2302810