Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
1P867529
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
Gedore 1.07/41-B Universalabzieher Außen/Innen 3-Arm 450mm Backenbreite 200mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1P867529
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
10
Gewindelänge (mm)
360
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
10
Gewindelänge (mm)
360
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
200
Breite des Hakenfußes (mm)
36
Tiefe des Hakenfußes (mm)
28
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
6.5
Spannweite (innen ziehend) (mm)
['0.000', '530.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
450
Marke
Gedore
Model
1.07/41-B
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Auch zum Abziehen von schweren, mehrstufigen Keilriemenrädern, Schwungscheiben, Zahnrädern usw. geeignet, Mit Stiften werden die Arme in einem Winkel von 120 Grad zueinander auf der Nabe arretiert, Starre Schenkel aus einem Stück geschmiedet, Schenkelbremse - verhindert ungewolltes Abrutschen des Schenkels. Durch Umstecken der Schenkel kann dieses Werkzeug als Innen- oder Außenabzieher verwendet werden, Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle), Dieser Abzieher kann auch mit der Hydraulikhilfe Nr. 1.50 ohne Reduzierhülse verwendet werden, Auf Wunsch ist dieser Abzieher auch mit weiteren Schenkeln und bis zu 6 Armen ausziehbar, Traverse kombinierbar mit anderen Spindel-/Hakenausführungen und Längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukasten
Artikelnummern
Artikelnummer
1P867529
EAN
4036976126013
UBB
500642657265
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
2546531