Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
3V738739
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
Gedore 1.07/41-B-HSP3 Hydraulischer Abzieher Extern/Intern 3-Arm 450mm Backenbreite 140mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
3V738739
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
10
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
10
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
140
Breite des Hakenfußes (mm)
36
Tiefe des Hakenfußes (mm)
28
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
6.5
Spannweite (innen ziehend) (mm)
['0.000', '530.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
450
Marke
Gedore
Model
1.07/41-B-HSP3
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Er eignet sich auch zum Abziehen von schweren, mehrstufigen Keilriemenrädern, Schwungscheiben, Zahnrädern usw., Mit Stiften werden die Arme in einem Winkel von 120 Grad zueinander auf der Nabe arretiert, Starre Schenkel aus einem Stück geschmiedet, Schenkelbremse - verhindert ungewolltes Abrutschen der Schenkel. Durch Umdrehen der Schenkel kann dieses Werkzeug als Innen- oder Außenabzieher verwendet werden, Dieser Abzieher kann auch mit der hydraulischen Hilfe Nr. 1.50 verwendet werden, ohne dass eine Reduzierbuchse erforderlich ist, Auf Anfrage ist dieser Abzieher auch mit weiteren Schenkeln und bis zu 6 Armen ausziehbar erhältlich, Das Druckstück kann durch eine Spitze ersetzt und je nach Bedarf verlängert werden, Die kleine Druckspindel ist mit einer Ausdrehsicherung gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert, Auch mit Standardspindel erhältlich - Modell 1.07/4-B, Kontrolliertes Abziehen ist nur bei Verwendung eines Drehmomentschlüssels gewährleistet
Artikelnummern
Artikelnummer
3V738739
EAN
4036976126051
UBB
500642657679
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
2546574