text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/4 Universalabzieher Extern/Intern 3-Arm 450mm Backenbreite 200mm Backentiefe

Artikelnummer 7B062081
Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 10
Gewindelänge (mm) 360
Anzahl der Haken 3
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 200

Spezifikationen

Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 10
Gewindelänge (mm) 360
Anzahl der Haken 3
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 200
Breite des Hakenfußes (mm) 36
Tiefe des Hakenfußes (mm) 28
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 6.5
Spannweite (innen ziehend) (mm) ['0.000', '530.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 450
Marke Gedore
Model 1.07/4

Artikelnummern

Artikelnummer 7B062081
EAN 4036976104318
UBB 500642654452
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 8002440
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.