Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
6M401526
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
Gedore 1.07/4-5 Universalabzieher Außen-/Innen-3-Arm 450mm Backenbreite 500mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
6M401526
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
10
Gewindelänge (mm)
360
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
10
Gewindelänge (mm)
360
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
500
Breite des Hakenfußes (mm)
36
Tiefe des Hakenfußes (mm)
28
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
6.5
Spannweite (innen ziehend) (mm)
['0.000', '530.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
450
Marke
Gedore
Model
1.07/4-5
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Er eignet sich auch zum Abziehen von schweren, mehrstufigen Keilriemenrädern, Schwungscheiben, Zahnrädern usw., Mit Stiften werden die Arme im Winkel von 120 Grad zur Nabe arretiert, Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle), Dieser Abzieher kann auch mit der Hydraulikhilfe Nr. 1.50 verwendet werden, ohne dass eine Reduzierhülse benötigt wird, Auf Wunsch ist dieser Abzieher auch mit weiteren Schenkeln und bis zu 6 Armen ausziehbar, Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleiß- und korrosionsbeständig, Spindel bleibt glatt und sauber - kein Fetten oder Ölen erforderlich, Traverse kombinierbar mit anderen Spindel-/Hakenausführungen und Längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukasten
Artikelnummern
Artikelnummer
6M401526
EAN
4036976125139
UBB
500642655020
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
1305425