Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
9N634204
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
Gedore 1.07/4-3 Universal-Abzieher Außen-/Innen-3-Arm 450mm Backenbreite 300mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
9N634204
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
10
Gewindelänge (mm)
360
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
300
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
10
Gewindelänge (mm)
360
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
300
Breite des Hakenfußes (mm)
36
Tiefe des Hakenfußes (mm)
28
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
6.5
Spannweite (innen ziehend) (mm)
['0.000', '530.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
450
Marke
Gedore
Model
1.07/4-3
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9N634204
EAN
4036976125115
UBB
500642654866
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
1305085