text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/31-B Universal-Abzieher Außen/Innen 3-Arm 250mm Backenbreite 200mm Backentiefe

Artikelnummer 3Q469872
Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 7.5
Gewindelänge (mm) 280
Anzahl der Haken 3
Umkehrbare Arme Ja

Spezifikationen

Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 7.5
Gewindelänge (mm) 280
Anzahl der Haken 3
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 200
Breite des Hakenfußes (mm) 36
Tiefe des Hakenfußes (mm) 28
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 6.5
Spannweite (innen ziehend) (mm) ['0.000', '400.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 250
Marke Gedore
Model 1.07/31-B

Beschreibung

Starre, aus einem Stück geschmiedete Schenkel, Schenkelbremse - verhindert ungewolltes Abrutschen des Schenkels. Durch Umdrehen der Schenkel kann dieses Werkzeug als Innen- oder Außenabzieher verwendet werden, Zusätzliche oder Ersatzschenkel erhöhen die Vielseitigkeit, Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle), Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle)

Artikelnummern

Artikelnummer 3Q469872
EAN 4036976121629
UBB 500642656432
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 1957996
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.