text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/3-E Schnellspann-Abzieher Außen/Innen 3-Arm 250mm Backenbreite 200mm Backentiefe

Artikelnummer 4K772388
Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 7.5
Gewindelänge (mm) 280
Anzahl der Haken 3
Umkehrbare Arme Ja

Spezifikationen

Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 7.5
Gewindelänge (mm) 280
Anzahl der Haken 3
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 200
Breite des Hakenfußes (mm) 36
Tiefe des Hakenfußes (mm) 28
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 6.5
Spannweite (innen ziehend) (mm) ['0.000', '400.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 250
Mit Schnellverstellung Ja
Marke Gedore
Model 1.07/3-E

Beschreibung

Durch Umstecken der Schenkel als Innen- oder Außenabzieher verwendbar, Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle), Haken glühend gesenkgeschmiedet, Selbsttragende Haken mit T-Profil für formschlüssige Verbindung, Patentierte Schnellverstellung für einfaches, sicheres Einstellen und Nachjustieren - ohne Einsatz von Werkzeug, Durch Umstecken der Haken als Innenabzieher verwendbar, Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleiß- und korrosionsbeständig, Spindel bleibt glatt und sauber - kein Einfetten oder Ölen erforderlich, Traverse kombinierbar mit anderen Spindel-/Hakenausführungen und Längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukasten

Artikelnummern

Artikelnummer 4K772388
EAN 4036976112467
UBB 500642658826
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 1554751
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.