Food & Dairy machine building
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
Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
8F110894
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
Gedore 1.07/2A1-B Universalabzieher Außen/Innen 3-Arm 200mm Backenbreite 150mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
8F110894
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
5
Gewindelänge (mm)
210
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
5
Gewindelänge (mm)
210
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
150
Breite des Hakenfußes (mm)
30
Tiefe des Hakenfußes (mm)
24
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
3.5
Spannweite (innen ziehend) (mm)
['0.000', '260.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
200
Marke
Gedore
Model
1.07/2A1-B
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Starre, aus einem Stück geschmiedete Schenkel, Schenkelbremse - verhindert ungewolltes Abrutschen des Schenkels. Der Schenkel kann auf Knopfdruck entlang der Traverse verschoben werden, Durch das Umdrehen der Schenkel kann dieses Werkzeug als Innen- oder Außenabzieher verwendet werden, Zusätzliche oder Ersatzschenkel erhöhen die Vielseitigkeit, Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle), Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle)
Artikelnummern
Artikelnummer
8F110894
EAN
4036976121612
UBB
500642656275
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
1957988