text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/2A Univerzální stahovák vnější/vnitřní 3-ramenný 200mm šířka čelistí 150mm hloubka čelistí

Objednací číslo 8K843227
Design Jiný
Max. tahová síla (N) 5
Délka závitu (mm) 210
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 150

Specifikace

Design Jiný
Max. tahová síla (N) 5
Délka závitu (mm) 210
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 150
Šířka hákové patky (mm) 30
Hloubka hákové patky (mm) 18
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 3.5
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) ['0.000', '260.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 200
Značka Gedore
Komoditní kód 82055980
Model 1.07/2A

Čísla materiálu

Objednací číslo 8K843227
EAN 4036976103892
UBB 500642654031
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 8114240
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.