Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
6A278021
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
Gedore 1.07/2-E Schnellspannabzieher Extern/Intern 3-Arm 160mm Backenbreite 150mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
6A278021
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
5
Gewindelänge (mm)
210
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
5
Gewindelänge (mm)
210
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
150
Breite des Hakenfußes (mm)
30
Tiefe des Hakenfußes (mm)
18
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
3.5
Spannweite (innen ziehend) (mm)
['0.000', '220.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
160
Mit Schnellverstellung
Ja
Marke
Gedore
Model
1.07/2-E
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Durch Umstecken der Schenkel als Innen- oder Außenabzieher verwendbar, Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle), Haken glühend gesenkgeschmiedet, Selbsttragende Haken mit T-Profil für formschlüssige Verbindung, Patentierte Schnellverstellung für einfaches, sicheres Einstellen und Nachjustieren - ohne Einsatz von Werkzeug, Durch Umstecken der Haken als Innenabzieher verwendbar, Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleiß- und korrosionsbeständig, Spindel bleibt glatt und sauber - kein Fetten oder Ölen erforderlich, Traverse kombinierbar mit anderen Spindel-/Hakenausführungen und Längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukasten
Artikelnummern
Artikelnummer
6A278021
EAN
4036976106428
UBB
500642658412
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
1227335