Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
2Y827637
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
Gedore 1.07/1A Universalabzieher Extern/Intern 3-Arm 130mm Backenbreite 100mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
2Y827637
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
3
Gewindelänge (mm)
140
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
3
Gewindelänge (mm)
140
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
100
Breite des Hakenfußes (mm)
22
Tiefe des Hakenfußes (mm)
12
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
3
Spannweite (innen ziehend) (mm)
['0.000', '180.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
130
Marke
Gedore
Model
1.07/1A
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Durch Umstecken der Schenkel kann dieses Werkzeug als Innen- oder Außenabzieher verwendet werden, Zusatz- oder Ersatzschenkel erhöhen die Vielseitigkeit, Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle), Abzughaken mit bewährter Schraubverbindung für eine kraftschlüssige Verbindung, Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar, Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleiß- und korrosionsbeständig, Spindel bleibt glatt und sauber - kein Einfetten oder Ölen erforderlich, Traverse kombinierbar mit anderen Spindel-/Hakenausführungen und -längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukasten, Wechselhaken für verschiedene Spanntiefen erhältlich
Artikelnummern
Artikelnummer
2Y827637
EAN
4036976103878
UBB
500642653611
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
8114080