text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/1A-E Schnellspannabzieher Extern/Intern 3-Arm 130mm Backenbreite 100mm Backentiefe

Artikelnummer 6F870799
Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 3
Gewindelänge (mm) 140
Anzahl der Haken 3
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 100

Spezifikationen

Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 3
Gewindelänge (mm) 140
Anzahl der Haken 3
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 100
Breite des Hakenfußes (mm) 22
Tiefe des Hakenfußes (mm) 12
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 3
Spannweite (innen ziehend) (mm) ['0.000', '180.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 130
Mit Schnellverstellung Ja
Marke Gedore
Warennummer 82055980
Model 1.07/1A-E

Artikelnummern

Artikelnummer 6F870799
EAN 4036976106411
UBB 500642658255
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 1225901
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.