text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/11-B Universal-Abzieher Außen-/Innen-3-Arm 90mm Backenbreite 100mm Backentiefe

Artikelnummer 2B618103
Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 3
Gewindelänge (mm) 140
Anzahl der Haken 3
Umkehrbare Arme Ja

Spezifikationen

Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 3
Gewindelänge (mm) 140
Anzahl der Haken 3
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 100
Breite des Hakenfußes (mm) 22
Tiefe des Hakenfußes (mm) 15
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 3
Spannweite (innen ziehend) (mm) ['0.000', '140.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 90
Marke Gedore
Model 1.07/11-B

Beschreibung

Starre, aus einem Stück geschmiedete Beine, Beinbremse - verhindert ungewolltes Verrutschen des Beines. Der Schenkel kann auf Knopfdruck entlang der Traverse verschoben werden, Durch Umdrehen der Schenkel kann dieses Werkzeug als Innen- oder Außenabzieher verwendet werden, Zusätzliche oder Ersatzschenkel erhöhen die Vielseitigkeit, Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle), Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle)

Artikelnummern

Artikelnummer 2B618103
EAN 4036976121582
UBB 500642655699
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 1957945
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.