Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
6V260208
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
Gedore 1.07/1 Universalabzieher Extern/Intern 3-Arm 90mm Backenbreite 100mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
6V260208
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
3
Gewindelänge (mm)
140
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
3
Gewindelänge (mm)
140
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
100
Breite des Hakenfußes (mm)
22
Tiefe des Hakenfußes (mm)
12
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
3
Spannweite (innen ziehend) (mm)
['0.000', '140.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
90
Marke
Gedore
Model
1.07/1
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Durch Umdrehen der Schenkel kann dieses Werkzeug als Innen- oder Außenabzieher verwendet werden, Zusätzliche oder Ersatzschenkel erhöhen die Vielseitigkeit, Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle), Abzughaken mit bewährter Schraubverbindung für eine kraftschlüssige Verbindung, Kann durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendet werden, Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleiß- und korrosionsbeständig, Spindel bleibt glatt und sauber - kein Einfetten oder Ölen erforderlich, Traverse kombinierbar mit anderen Spindel-/Hakenausführungen und -längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukasten, Wechselhaken für verschiedene Spanntiefen erhältlich
Artikelnummern
Artikelnummer
6V260208
EAN
4036976103861
UBB
500642653462
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
8113940