Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
3I861598
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
Gedore 1.06/S2-E Schnellspanner Extern 2-Arm 160 mm Backenbreite 150 mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
3I861598
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
5
Gewindelänge (mm)
210
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
5
Gewindelänge (mm)
210
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
150
Breite des Hakenfußes (mm)
40
Tiefe des Hakenfußes (mm)
7
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
5
Skalenteilung
Ja
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
160
Mit Schnellverstellung
Ja
Marke
Gedore
Model
1.06/S2-E
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen, Skala für gleichmäßiges Einstellen der Abziehbeine. Ermöglicht zentriertes Ziehen mit optimiertem Krafteinsatz, auch wenn extrem hohe Zugkräfte erforderlich sind, Schnellspannbeine für schnelles, einfaches Aufstellen und Einstellen, Schnellspannbeine für schnelles, einfaches Aufstellen und Einstellen
Artikelnummern
Artikelnummer
3I861598
EAN
4036976123470
UBB
500642646201
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
2015722