Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
5F933820
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
Gedore 1.06/S1A-E Schnellspannabzieher Extern 2-Arm 140mm Backenbreite 100mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
5F933820
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
2.5
Gewindelänge (mm)
140
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
100
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
2.5
Gewindelänge (mm)
140
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
100
Breite des Hakenfußes (mm)
29.8
Tiefe des Hakenfußes (mm)
7.5
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
3.7
Skalenteilung
Ja
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
140
Mit Schnellverstellung
Ja
Marke
Gedore
Warennummer
82055980
Model
1.06/S1A-E
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5F933820
EAN
4036976123463
UBB
500642646045
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
2015714