text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/S1-E Schnellspann-Abzieher Extern 2-Arm 100mm Backenbreite 100mm Backentiefe

Artikelnummer 1G872714
Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 2
Gewindelänge (mm) 140
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja

Spezifikationen

Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 2
Gewindelänge (mm) 140
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 100
Breite des Hakenfußes (mm) 29.8
Tiefe des Hakenfußes (mm) 7.5
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 3.7
Skalenteilung Ja
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 100
Mit Schnellverstellung Ja
Marke Gedore
Model 1.06/S1-E

Beschreibung

Besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen, Skala für gleichmäßige Einstellung der Abziehbeine. Ermöglicht zentriertes Ziehen mit optimiertem Krafteinsatz, auch bei extrem hohen Zugkräften, Schnellspannbeine für schnelles, einfaches Aufstellen und Einstellen, Schnellspannbeine für schnelles, einfaches Aufstellen und Einstellen

Artikelnummern

Artikelnummer 1G872714
EAN 4036976123456
UBB 500642645880
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 2015706
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.