Abzieherzubehör
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Abzieherzubehör
6Z727145
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
Gedore 1.06/HSP2 Hydraulische Druckspindel 420mm Länge
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
6Z727145
Art des Zubehörs/Komponenten
Spindel hydraulisch
Zubehör
Ja
Teil
Ja
Marke
Gedore
Model
1.06/HSP2
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Art des Zubehörs/Komponenten
Spindel hydraulisch
Zubehör
Ja
Teil
Ja
Marke
Gedore
Model
1.06/HSP2
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Vorbereitet für einen Druck von 10 t, 12 t oder 15 t, Das Druckstück kann bei Bedarf durch eine Spitze ersetzt und verlängert werden, Die kleine Druckspindel ist mit einer Ausdrehsicherung gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert, Die kleine Druckspindel ist mit einer Ausdrehsicherung gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert, Vorbereitung für den Einsatz: 1. Prüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Druckspindel weit genug aus der Kappe herausgeschraubt ist, so dass sich das Druckstück in der Ausgangsstellung im Hydraulikzylinder befindet. 2. Schrauben Sie die Kappe vom Spindelkörper ab. Dazu zuerst den Gewindestift lösen., 3. Spindelkörper von unten in die Traverse des Abziehers einschrauben, bis der Körper ca. 60 mm aus der Traverse herausragt., 4. Kappe bis zum Anschlag auf den Spindelkörper schrauben und dann durch Eindrehen des Gewindestiftes fixieren., Einsatz und Bedienung: z.B. HSP3, 5. Abzieher und Vorspannspindelkörper mit Schlüssel SW 41 aufsetzen, 6. Druckspindel SW 17 in Kappe einschrauben. Die Hydraulik wird verwendet. Der Hub des Druckstücks im Hydraulikzylinder beträgt max. 12 mm. Das hydraulisch gelöste Werkstück kann durch Drehen des Spindelkörpers mit der Kappe SW 41 vollständig entnommen werden, 7. nach Gebrauch wird die Druckspindel SW 17 in die Ausgangslage zurückgedreht und das Druckstück in den Hydraulikzylinder gedrückt
Artikelnummern
Artikelnummer
6Z727145
EAN
4036976104042
UBB
500642644065
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
8116290