text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/40 Abzieher Extern/Intern 2-Arm 520mm Backenbreite 200mm Backentiefe

Artikelnummer 4U483885
Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 10
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja

Spezifikationen

Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 10
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 200
Breite des Hakenfußes (mm) 36
Tiefe des Hakenfußes (mm) 28
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 6.5
Spannweite (innen ziehend) (mm) ['0.000', '600.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 520
Marke Gedore
Model 1.06/40

Beschreibung

Robustes Modell, ausgelegt für Steifigkeit und hohe Beanspruchung, Durch Umdrehen der Beine kann dieses Werkzeug als Innen- oder Außenabzieher verwendet werden, Die Reichweite kann sowohl durch die Verwendung von Abziehbeinen in Sonderlängen als auch durch Verlängerungen erhöht werden, Die Reichweite kann sowohl durch die Verwendung von Abziehbeinen in Sonderlängen als auch durch Verlängerungen erhöht werden

Artikelnummern

Artikelnummer 4U483885
EAN 4036976103755
UBB 500642639453
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 8112620
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.