Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
9G144506
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
Gedore 1.06/4 Universalabzieher Extern/Intern 2-Arm 520mm Backenbreite 200mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
9G144506
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
10
Gewindelänge (mm)
310
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
200
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
10
Gewindelänge (mm)
310
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
200
Breite des Hakenfußes (mm)
36
Tiefe des Hakenfußes (mm)
28
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
6.5
Skalenteilung
Ja
Spannweite (innen ziehend) (mm)
['0.000', '600.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
520
Marke
Gedore
Model
1.06/4
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9G144506
EAN
4036976104226
UBB
500642636228
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
8000900