Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
9N501689
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
Gedore 1.06/4-5 Universalabzieher Extern/Intern 2-Arm 520mm Backenbreite 500mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
9N501689
Ausführung
Radnabenabzieher
Schlüsselweite (mm)
36
Max. Zugkraft (N)
10
Gewindelänge (mm)
310
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Schlüsselweite (mm)
36
Max. Zugkraft (N)
10
Gewindelänge (mm)
310
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
500
Breite des Hakenfußes (mm)
36
Tiefe des Hakenfußes (mm)
28
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
6.5
Skalenteilung
Ja
Spannweite (innen ziehend) (mm)
['0.000', '600.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
520
Marke
Gedore
Model
1.06/4-5
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9N501689
EAN
4036976103731
UBB
500642642085
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
8112460