text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/3A Universal-Abzieher Extern/Intern 2-Arm 350 mm Backenbreite 200 mm Backentiefe

Artikelnummer 8S250478
Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 7.5
Gewindelänge (mm) 280
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja

Spezifikationen

Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 7.5
Gewindelänge (mm) 280
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 200
Breite des Hakenfußes (mm) 36
Tiefe des Hakenfußes (mm) 28
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 6.5
Skalenteilung Ja
Spannweite (innen ziehend) (mm) ['0.000', '420.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 350
Marke Gedore
Model 1.06/3A

Beschreibung

Starke, gesenkgeschmiedete Konstruktion, Skala für gleichmäßige Einstellung der Abziehbeine. Ermöglicht zentriertes Abziehen mit optimierter Kraftanwendung, auch wenn extrem hohe Abzugskräfte erforderlich sind, Durch Umkehrung der Schenkel kann dieses Werkzeug als Innen- oder Außenzieher verwendet werden, Zusätzliche oder Ersatzschenkel erhöhen die Vielseitigkeit, Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle), Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle)

Artikelnummern

Artikelnummer 8S250478
EAN 4036976104219
UBB 500642638463
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 8000820
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.