Food & Dairy machine building
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
Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
4O249490
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
Gedore 1.06/3A-E Schnellspannabzieher Extern/Intern 2-Arm 350 mm Backenbreite 200 mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
4O249490
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
7.5
Gewindelänge (mm)
280
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
7.5
Gewindelänge (mm)
280
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
200
Breite des Hakenfußes (mm)
36
Tiefe des Hakenfußes (mm)
28
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
6.5
Skalenteilung
Ja
Spannweite (innen ziehend) (mm)
['0.000', '420.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
350
Mit Schnellverstellung
Ja
Marke
Gedore
Model
1.06/3A-E
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Starkes, gesenkgeschmiedetes Muster, Skala für gleichmäßige Einstellung der Abziehbeine. Ermöglicht zentriertes Abziehen mit optimiertem Krafteinsatz auch bei extrem hohen Abzugskräften, Durch Umstecken der Schenkel kann dieses Werkzeug als Innen- oder Außenabzieher verwendet werden, Austauschbare Schenkel für verschiedene Spannbereiche als Zubehör erhältlich, Schnellspannschenkel für schnelles, einfaches Einrichten und Einstellen, Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle), Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle)
Artikelnummern
Artikelnummer
4O249490
EAN
4036976106305
UBB
500642643232
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
1220160