text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/3A-5 Universalabzieher Extern/Intern 2-Arm 350mm Backenbreite 500mm Backentiefe

Artikelnummer 1N628154
Ausführung Radnabenabzieher
Schlüsselweite (mm) 27
Max. Zugkraft (N) 7.5
Gewindelänge (mm) 280
Anzahl der Haken 2

Spezifikationen

Ausführung Radnabenabzieher
Schlüsselweite (mm) 27
Max. Zugkraft (N) 7.5
Gewindelänge (mm) 280
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 500
Breite des Hakenfußes (mm) 36
Tiefe des Hakenfußes (mm) 28
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 6.5
Skalenteilung Ja
Spannweite (innen ziehend) (mm) ['0.000', '420.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 350
Marke Gedore
Warennummer 82055980
Model 1.06/3A-5

Beschreibung

Skala für die einheitliche Einstellung der Abziehbeine. Ermöglicht zentriertes Abziehen mit optimierter Kraftanwendung, auch wenn extrem hohe Abzugskräfte erforderlich sind, Verlängerte Beine, Durch Umkehrung der Beine kann dieses Werkzeug als Innen- oder Außenabzieher verwendet werden, Zusätzliche oder Ersatzbeine erhöhen die Vielseitigkeit, Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle), Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle)

Artikelnummern

Artikelnummer 1N628154
EAN 4036976103724
UBB 500642641418
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 8112380
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.