Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
2N870851
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
Gedore 1.06/31-B Universalabzieher Extern/Intern 2-Arm 250mm Backenbreite 200mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
2N870851
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
7.5
Gewindelänge (mm)
280
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
7.5
Gewindelänge (mm)
280
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
200
Breite des Hakenfußes (mm)
32
Tiefe des Hakenfußes (mm)
32
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
5
Skalenteilung
Ja
Spannweite (innen ziehend) (mm)
['0.000', '340.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
250
Marke
Gedore
Model
1.06/31-B
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Starre, aus einem Stück geschmiedete Beine, Beinbremse - verhindert unbeabsichtigtes Abrutschen des Beins. Das Bein kann auf Knopfdruck entlang der Traverse verschoben werden, Skala zur gleichmäßigen Einstellung der Abziehbeine. Ermöglicht zentriertes Abziehen mit optimiertem Krafteinsatz, auch bei extrem hohen Abzugskräften, Durch Umkehrung der Schenkel kann dieses Werkzeug als Innen- oder Außenabzieher verwendet werden, Zusatz- oder Ersatzschenkel erhöhen die Vielseitigkeit, Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle)
Artikelnummern
Artikelnummer
2N870851
EAN
4036976120912
UBB
500642638042
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
1956388