Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
4R832645
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
Gedore 1.06/3 Universalabzieher Extern/Intern 2-Arm 250mm Backenbreite 200mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
4R832645
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
7.5
Gewindelänge (mm)
280
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
7.5
Gewindelänge (mm)
280
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
200
Breite des Hakenfußes (mm)
36
Tiefe des Hakenfußes (mm)
28
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
6.5
Skalenteilung
Ja
Spannweite (innen ziehend) (mm)
['0.000', '330.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
250
Marke
Gedore
Model
1.06/3
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Starke, gesenkgeschmiedete Konstruktion, Skala für gleichmäßige Einstellung der Abziehbeine. Ermöglicht zentriertes Abziehen mit optimierter Kraftanwendung, auch wenn extrem hohe Abzugskräfte erforderlich sind, Durch Umkehrung der Schenkel kann dieses Werkzeug als Innen- oder Außenzieher verwendet werden, Zusätzliche oder Ersatzschenkel erhöhen die Vielseitigkeit, Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle), Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle)
Artikelnummern
Artikelnummer
4R832645
EAN
4036976104202
UBB
500642636061
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
8000740