text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/3-E Schnellspannabzieher Extern/Intern 2-Arm 250mm Backenbreite 200mm Backentiefe

Artikelnummer 9Q613727
Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 7.5
Gewindelänge (mm) 280
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 200

Spezifikationen

Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 7.5
Gewindelänge (mm) 280
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 200
Breite des Hakenfußes (mm) 36
Tiefe des Hakenfußes (mm) 28
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 6.5
Skalenteilung Ja
Spannweite (innen ziehend) (mm) ['0.000', '330.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 250
Mit Schnellverstellung Ja
Marke Gedore
Warennummer 82055980
Model 1.06/3-E

Artikelnummern

Artikelnummer 9Q613727
EAN 4036976106299
UBB 500642643075
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 1218980
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.