Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
0N108667
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
Gedore 1.06/3-4 Universalabzieher Extern/Intern 2-Arm 250 mm Backenbreite 400 mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
0N108667
Ausführung
Radnabenabzieher
Schlüsselweite (mm)
27
Max. Zugkraft (N)
7.5
Gewindelänge (mm)
280
Anzahl der Haken
2
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Schlüsselweite (mm)
27
Max. Zugkraft (N)
7.5
Gewindelänge (mm)
280
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
400
Breite des Hakenfußes (mm)
36
Tiefe des Hakenfußes (mm)
28
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
6.5
Skalenteilung
Ja
Spannweite (innen ziehend) (mm)
['0.000', '330.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
250
Marke
Gedore
Model
1.06/3-4
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Skala für die einheitliche Einstellung der Abziehbeine. Ermöglicht zentriertes Abziehen mit optimierter Kraftanwendung, auch wenn extrem hohe Abzugskräfte erforderlich sind, Verlängerte Beine, Durch Umkehrung der Beine kann dieses Werkzeug als Innen- oder Außenabzieher verwendet werden, Zusätzliche oder Ersatzbeine erhöhen die Vielseitigkeit, Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle), Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle)
Artikelnummern
Artikelnummer
0N108667
EAN
4036976103465
UBB
500642640675
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
8109080