text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/21-B Universalabzieher Extern/Intern 2-Arm 170mm Backenbreite 150mm Backentiefe

Artikelnummer 4T684708
Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 5
Gewindelänge (mm) 210
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja

Spezifikationen

Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 5
Gewindelänge (mm) 210
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 150
Breite des Hakenfußes (mm) 30
Tiefe des Hakenfußes (mm) 24
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 3.5
Skalenteilung Ja
Spannweite (innen ziehend) (mm) ['0.000', '220.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 170
Marke Gedore
Model 1.06/21-B

Beschreibung

Starre, aus einem Stück geschmiedete Beine, Beinbremse - verhindert unbeabsichtigtes Abrutschen des Beins. Das Bein kann auf Knopfdruck entlang der Traverse verschoben werden, Skala zur gleichmäßigen Einstellung der Abziehbeine. Ermöglicht zentriertes Abziehen mit optimiertem Krafteinsatz, auch bei extrem hohen Abzugskräften, Durch Umkehrung der Schenkel kann dieses Werkzeug als Innen- oder Außenabzieher verwendet werden, Zusatz- oder Ersatzschenkel erhöhen die Vielseitigkeit, Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle)

Artikelnummern

Artikelnummer 4T684708
EAN 4036976120899
UBB 500642637051
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 1956353
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.