text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/2 Universalabzieher Extern/Intern 2-Arm 160mm Backenbreite 150mm Backentiefe

Artikelnummer 1L831465
Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 5
Gewindelänge (mm) 210
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 150

Spezifikationen

Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 5
Gewindelänge (mm) 210
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 150
Breite des Hakenfußes (mm) 30
Tiefe des Hakenfußes (mm) 18
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 3.5
Skalenteilung Ja
Spannweite (innen ziehend) (mm) ['0.000', '220.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 160
Marke Gedore
Warennummer 82055980
Model 1.06/2

Artikelnummern

Artikelnummer 1L831465
EAN 4036976104189
UBB 500642635808
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 8000580
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.