Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
8A882579
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
Gedore 1.06/1A1-B Universalabzieher Extern/Intern 2-Arm 140mm Backenbreite 100mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
8A882579
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
3
Gewindelänge (mm)
140
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
100
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
3
Gewindelänge (mm)
140
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
100
Breite des Hakenfußes (mm)
22
Tiefe des Hakenfußes (mm)
15
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
3
Skalenteilung
Ja
Spannweite (innen ziehend) (mm)
['0.000', '180.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
140
Marke
Gedore
Warennummer
82055980
Model
1.06/1A1-B
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8A882579
EAN
4036976120882
UBB
500642636897
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
1956345