text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/1A-E Schnellspanner Extern/Intern 2-Arm 130mm Backenbreite 100mm Backentiefe

Artikelnummer 5Y741625
Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 3
Gewindelänge (mm) 140
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja

Spezifikationen

Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 3
Gewindelänge (mm) 140
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 100
Breite des Hakenfußes (mm) 22
Tiefe des Hakenfußes (mm) 12
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 3
Skalenteilung Ja
Spannweite (innen ziehend) (mm) ['0.000', '180.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 130
Mit Schnellverstellung Ja
Marke Gedore
Model 1.06/1A-E

Beschreibung

Starkes, gesenkgeschmiedetes Muster, Skala für gleichmäßige Einstellung der Abziehbeine. Ermöglicht zentriertes Abziehen mit optimiertem Krafteinsatz auch bei extrem hohen Abzugskräften, Durch Umstecken der Schenkel kann dieses Werkzeug als Innen- oder Außenabzieher verwendet werden, Austauschbare Schenkel für verschiedene Spannbereiche als Zubehör erhältlich, Schnellspannschenkel für schnelles, einfaches Einrichten und Einstellen, Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle), Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle)

Artikelnummern

Artikelnummer 5Y741625
EAN 4036976106268
UBB 500642642408
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 1215140
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.