text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/1A-2 Universele trekker Extern/Intern 2-Arm 130mm bekbreedte 200mm bekdiepte


Artikelnummer 9L721780
Uitvoering Wielnaaftrekker
Sleutelwijdte (mm) 17
Max. trekkracht (N) 3
Schroefdraadlengte (mm) 140
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Sleutelwijdte (mm) 17
Max. trekkracht (N) 3
Schroefdraadlengte (mm) 140
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 200
Breedte van haakvoet (mm) 22
Diepte van haakvoet (mm) 12
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3
Schaalindeling Ja
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['0.000', '180.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 130
Merk Gedore
Goederencode 82055980
Model 1.06/1A-2

Artikelnummers

Artikelnummer 9L721780
EAN 4036976103410
UBB 500642639867
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8108430
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.