Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
4K989645
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
Gedore 1.06/11-B Universalabzieher Extern/Intern 2-Arm 100mm Backenbreite 100mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
4K989645
Ausführung
Radnabenabzieher
Schlüsselweite (mm)
17
Max. Zugkraft (N)
3
Gewindelänge (mm)
140
Anzahl der Haken
2
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Schlüsselweite (mm)
17
Max. Zugkraft (N)
3
Gewindelänge (mm)
140
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
100
Breite des Hakenfußes (mm)
22
Tiefe des Hakenfußes (mm)
15
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
3
Skalenteilung
Ja
Spannweite (innen ziehend) (mm)
['0.000', '140.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
100
Marke
Gedore
Model
1.06/11-B
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Starre, aus einem Stück geschmiedete Schenkel, Schenkelbremse - verhindert ungewolltes Abrutschen des Schenkels. Das Bein kann auf Knopfdruck entlang der Traverse verschoben werden, Skala zur gleichmäßigen Einstellung der Abziehbeine. Ermöglicht zentriertes Abziehen mit optimiertem Krafteinsatz, auch bei extrem hohen Abzugskräften, Durch Umkehrung der Schenkel kann dieses Werkzeug als Innen- oder Außenabzieher verwendet werden, Zusatz- oder Ersatzschenkel erhöhen die Vielseitigkeit, Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle)
Artikelnummern
Artikelnummer
4K989645
EAN
4036976120875
UBB
500642636483
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
1956337