Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
6C796380
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
Gedore 1.06/1 Universal-Abzieher Extern/Intern 2-Arm 90mm Backenbreite 100mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
6C796380
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
3
Gewindelänge (mm)
140
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
100
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
3
Gewindelänge (mm)
140
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
100
Breite des Hakenfußes (mm)
22
Tiefe des Hakenfußes (mm)
12
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
3
Skalenteilung
Ja
Spannweite (innen ziehend) (mm)
['0.000', '140.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
90
Marke
Gedore
Model
1.06/1
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6C796380
EAN
4036976104165
UBB
500642635642
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
8000230