Food & Dairy machine building
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
Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
3X435430
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
Gedore 1.06/1-2 Universal-Abzieher außen/innen 2-armig 90mm Backenbreite 200mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
3X435430
Ausführung
Radnabenabzieher
Schlüsselweite (mm)
17
Max. Zugkraft (N)
3
Gewindelänge (mm)
140
Anzahl der Haken
2
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Schlüsselweite (mm)
17
Max. Zugkraft (N)
3
Gewindelänge (mm)
140
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
200
Breite des Hakenfußes (mm)
22
Tiefe des Hakenfußes (mm)
12
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
3
Skalenteilung
Ja
Spannweite (innen ziehend) (mm)
['0.000', '140.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
90
Marke
Gedore
Model
1.06/1-2
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Skala für die einheitliche Einstellung der Abziehbeine. Ermöglicht zentriertes Abziehen mit optimierter Kraftanwendung, auch wenn extrem hohe Abzugskräfte erforderlich sind, Verlängerte Beine, Durch Umkehrung der Beine kann dieses Werkzeug als Innen- oder Außenabzieher verwendet werden, Zusätzliche oder Ersatzbeine erhöhen die Vielseitigkeit, Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle)
Artikelnummern
Artikelnummer
3X435430
EAN
4036976103403
UBB
500642639602
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
8108350