Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
3O727359
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
Gedore 1.04/HP3A-B Universal-Abzieher Extern/Intern 2-Arm 350mm Backenbreite 200mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
3O727359
Ausführung
Radnabenabzieher
Schlüsselweite (mm)
27
Max. Zugkraft (N)
15
Gewindelänge (mm)
280
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Schlüsselweite (mm)
27
Max. Zugkraft (N)
15
Gewindelänge (mm)
280
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
200
Breite des Hakenfußes (mm)
36
Tiefe des Hakenfußes (mm)
32
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
5
Skalenteilung
Ja
Spannweite (innen ziehend) (mm)
['0.000', '420.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
350
Marke
Gedore
Warennummer
82055980
Model
1.04/HP3A-B
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3O727359
EAN
4036976121797
UBB
500642634405
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
1981161